| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4288149 Herst.-Nr.: BOX15 EAN/GTIN: 4260057123756 |
| |
|
| | |
| Zum professionellen Archivieren Ihrer CDs & DVDs. Mit der Möglichkeit, ein Cover in die Hüllen einzulegen, geben Sie Ihren Videos oder Sicherheitskopien einen edlen Schliff. Ebenso kann man damit auch hervorragend Musik-CDs aufbewahren und überzeugend präsentieren. MediaRange - DVD-Videobox - Kapazität: 3 CD/DVD - Schwarz (Packung mit 50) Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 1.4 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | DVD-Videobox | | Kapazität | 3 CD/DVD | | Produktmaterial | Kunststoff | | Packungsmenge | 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, media range cd/dvd hülle, dvd hülle, dvd hülle mediarange |
| | |
| |