Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange CD Jewelcase Single tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4248097
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX22
EAN/GTIN:
     4260057123855
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Der Klassiker - die Jewelbox mit herausnehmbarem Tray und Inlayclips für von einer CD oder DVD.
MediaRange CD Jewelcase Single tray - Behälter CD-Aufbewahrung - Kapazität: 1 CD/DVD - Schwarz (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.4 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
0.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Behälter CD-Aufbewahrung
Kapazität
1 CD/DVD
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, dvd hülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.