| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4130086 Herst.-Nr.: 740852-102 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Datamax-O'Neil Premium Paper - Rolle (7,9 cm x 12 m) 1 Rolle(n) Thermopapier - für Datamax-O'Neil Apex 3 Weitere Informationen: Verschiedenes | Stückzahl pro Packung | 50 Rollen | Media | Mediengrößen | Rolle (7,9 cm x 12 m) | ![](/p.gif) | Medientyp | Thermopapier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Direkt thermisch | ![](/p.gif) | Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 34.9 mm | ![](/p.gif) | Rollenkerndurchmesser | 10.2 mm | ![](/p.gif) | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Datamax-O'Neil Apex 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |