Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-882348 Herst.-Nr.: MR507 EAN/GTIN: 4260057128966 |
| |
|
| | |
| Blu-ray Discs bekommen ihren Namen von der blauen Laser Technologie. Die kürzere Wellenlänge des Lasers ist der Grund, weshalb der Laser eine blaue Farbe hat. Der blaue Laser hat eine Wellenlänge von 405 nm verglichen mit der Wellenlänge von 650 nm einer DVD, die die rote Laser Technologie benutzt. Der Vorteil eines blauen Lasers mit einer kürzeren Wellenlänge ist, dass kleinere Datenpits geschrieben werden können und dadurch die Datenmenge auf der Disc erhöht wird. Blu-ray-Discs bieten drei- bis fünfmal so viel Speicherplatz wie herkömmliche beschreibbare DVDs, sodass auch hochauflösende Videos (HD) aufgezeichnet, wiedergegeben und überschrieben werden können. MediaRange - 10 x BD-R DL - 50 GB 6x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R DL | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung, High-to-Low (HTL), UV-Licht-beständig | | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,19* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,35* | € 18,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,29* | € 19,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,92* | € 20,81* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 16,68* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|