Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Band Direct Next Generation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-tt0297
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10005008
EAN/GTIN:
     5052178399962
Suchbegriffe:
Krankenhaus-Armband
Krankenhausarmband
Patientenarmband
Patientennamensband
Zebra bietet mit Zebra Z-Band Direct Patientenarmbänder an, mit denen Dienstleister und Einrichtungen die hohen Standards für Patientensicherheit und Datenschutz erfüllen können. Die antimikrobielle Beschichtung der Armbänder hemmt außerdem die Verbreitung gefährlicher und kostspieliger Krankenhausinfektionen und sorgt so für eine weitere Verbesserung der Pflegequalität und Sicherheit.
Zebra Z-Band Direct Next Generation - Polypropylen (PP) - permanenter Acrylklebstoff - beschichtet - perforiert - weiß - 25.4 x 279.4 mm 1200 Stck. (6 Rolle(n) x 200) Armbänder - für LP 2824; TLP 2824, 2844; H 2824; LP 2824, 2844; TLP 2824, 2844, 3842, 3844
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
2.2 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
25.4 x 279.4 mm
Medientyp
Armbänder
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Perforierung zwischen Etiketten
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
200
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Anz. Medien mit Karten
6 Rolle(n)
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1200 Stck.
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Perforation
Perforiert
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Eltron LP 2824 ¦ Eltron TLP 2824, 2844 ¦ Zebra H 2824-Z ¦ Zebra LP 2824, 2824-Z, 2844, 2844-Z ¦ Zebra TLP 2824, 2824-Z, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Armband, patientenarmband zebra
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 32,68*
€ 37,76*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,83*
€ 211,55*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,29*
€ 211,85*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 197,98*
€ 222,10*
5 Tage
6
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 225,41*
€ 260,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.