Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3670477
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8665-RDX
EAN/GTIN:
     7050779086654
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
In punkto Zuverlässigkeit ist die RDX-Technologie aufgrund der besonders robusten Cartridges und des einfachen und sicheren Medienwechsels der herkömmlichen Disk-Technologie überlegen, was sie für Backup- und Archivierungsaufgaben prädestiniert. Gegenüber Tape besticht RDX als Festplatten-basierendes System durch die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Mit einer hohen Transferleistung verkürzt sich das Backup-Zeitfenster von Stunden auf Minuten und Datenzugriff im Restore-Fall auf Sekunden. Diese Vorzüge erhalten die Anwender zu einem Preis, der deutlich unter dem der konkurrierenden Tape-Lösungen liegt.
Overland-Tandberg - RDX SSD Kartusche - 500 GB - mit 3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice - für Tandberg Data RDX QuikStation 8; Overland-Tandberg RDX QuikStation 8; RDX QuikStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
RDX SSD Kartusche
Breite
8.7 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
2.3 cm
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 Jahre Fortschrittlicher Austauschservice
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Media
Kapazität ohne Komprimierung
500 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Tandberg Data RDX QuikStation 8 ¦ Overland-Tandberg RDX QuikStation 8 ¦ Overland-Tandberg RDX QuikStation 4
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx cartridge, rdx band
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.