Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 2.5 External Enclosure SATA HDD > USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3647729
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42486
EAN/GTIN:
     4043619424863
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
In das Aluminum-Gehäuse können Sie eine 6,35 cm SATA Festplatten einbauen und diese via USB 3.0 an jeden PC oder jedes Notebook anschließen.
Delock 2.5 External Enclosure SATA HDD > USB 3.0 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.5 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
1.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61486
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.