| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3639113 Herst.-Nr.: Q-BC4-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Datalogic EASEOFCARE Quick Replacement Comprehensive - Serviceerweiterung - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre - Reparaturzeit: am nächsten Tag - für Datalogic BC4010, BC4011, BC4030, BC4031 Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Vorabaustausch defekter Komponenten | | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | | Wiederherstellungszeit | Am nächsten Tag | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre - Reparaturzeit: am nächsten Tag | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic BC4010 Base/Charger Multi-Interface, BC4010 Base/Charger Multi-Interface 433MHz, BC4010 Base/Charger Multi-Interface 910MHz, BC4010 Base/Charger Multi-Interface/IBM 433MHz, BC4010 Base/Charger Multi-Interface/IBM 910MHz, BC4011 Base/Charger Multi-Interface 910MHz, BC4030 Base/Charger, BC4030 Base/Charger Multi-Interface, BC4030 Base/Charger Multi-Interface 433 MHz, BC4031 Base/Charger Multi-Interface 910 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |