Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 25 x BD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3163593
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43738
EAN/GTIN:
     0023942437383
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
BD-R Printable-Disks besitzen eine Speicherkapazität von 25GB sowie eine breite, weiße bedruckbare Oberfläche zum Bedrucken mit Bildern.
Verbatim - 25 x BD-R - 25 GB 6x - breite bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
BD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
6x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Breite bedruckbare Oberfläche
Kapazität ohne Komprimierung
25 GB
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, blu ray
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.