Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-454342 Herst.-Nr.: 43734 EAN/GTIN: 0023942437345 |
| |
|
| | |
| Verbatim DVDR verwendet die MKM/Verbatim-Technologie, die eine hervorragende Qualität der Aufnahmen gewährleistet. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Mitsubishi Chemical und die enge Zusammenarbeit mit Laufwerkherstellern gewährleisten die breite Kompatibilität der Verbatim-Discs, die sich ideal für den Austausch von Computerdaten, Heimvideos, Fotos und Musik eignen. Die Wide White Glossy Waterproof Inkjet Disc hat eine weiße Oberfläche für den Tintenstrahldruck bis zur Nabe und einen bedruckbaren Durchmesser von 21-118 mm. Sie hat eine wasserfeste Oberfläche mit einem glänzenden Finish. Verbatim DataLifePlus - 50 x DVD-R - 4.7 GB 16x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, breite bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, breite bedruckbare Oberfläche, AZO-Aufzeichnungsschicht, wasserabweisende Oberfläche | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 33,00* | € 45,04* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 6,40* | ab € 39,46* | € 53,28* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 36,71* | € 53,29* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,46* | ab € 40,48* | € 54,64* | | | | | | | | | | pro Spindel | Frei Haus | ab € 41,44* | € 55,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,66* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|