Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Labels for printing presses DP4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3052426
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4530
EAN/GTIN:
     4008705045308
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
HERMA Labels for printing presses DP4 - Selbstklebend - weiß - 34 x 53 mm - 75 g/m² - 8000 Stck. (250 Bogen x 32) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
34 x 53 mm
Medientyp
Etiketten
Mediengewicht
75 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
32
Format Medien mit Karten
240 x 322 mm
Anz. Medien mit Karten
250 Bogen
Enthaltene Menge
8000 Stck.
Klebstofftyp
Selbstklebend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,01047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,06*
€ 129,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,77*
€ 128,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,61*
€ 123,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,20*
€ 110,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,72*
€ 99,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2950
ab € 28,27*
Zubehör
Herma
5165
ab € 6,40*
Zubehör
Herma
5167
ab € 6,39*
Zubehör
Herma
4412
ab € 18,54*
Zubehör
Herma
4788
ab € 172,47*
Zubehör
Herma
4521
ab € 89,65*
Zubehör
Herma
4523
ab € 89,06*
Zubehör
Herma
4536
ab € 83,96*
Zubehör
Herma
4777
ab € 172,29*
Zubehör
Herma
4509
ab € 99,09*
Zubehör
Herma
10160
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.