Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125216 Herst.-Nr.: 4430 EAN/GTIN: 4008705044301 |
| |
|
| | |
| Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf A4-Blättern, Ecken abgerundet, selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier PEFC-zertifiziert. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Mit Längsperforation zum einfachen Trennen der Etiketten. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. HERMA Address labels for typewriters - Weiß - 30 x 67 mm 540 Etikett(en) (20 Bogen x 27) Adressetiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | PEFC | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 30 x 67 mm | | Medientyp | Adressetiketten | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Runde Ecken, holzfrei | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 27 | | Format Medien mit Karten | A4 (210 x 297 mm) | | Anz. Medien mit Karten | 20 Bogen | | Enthaltene Menge | 540 Etikett(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,79* | € 8,43* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,78* | € 8,44* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,97* | € 8,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,35* | € 10,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,15* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,2895* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|