Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125217 Herst.-Nr.: 4431 EAN/GTIN: 4008705044318 |
| |
|
| | |
| Adressetiketten für Schreibmaschinen, auf A4-Blättern, Ecken abgerundet, selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten, Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben. Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier, deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etikettenpapier PEFC-zertifiziert. Korrekturbandfreundlich durch Lift-Off-Qualität. Mit Längsperforation zum einfachen Trennen der Etiketten. Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung. Nicht für PC-Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. HERMA - Papier - permanenter Klebstoff - Mattes Weiß - 67 x 38 mm 420 Etikett(en) (20 Bogen x 21) Adressetiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 67 x 38 mm | | Medientyp | Adressetiketten | | Produktmaterial | Papier | | Medienfarbe | Mattes Weiß | | Merkmale | Runde Ecken, holzfrei | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 21 | | Format Medien mit Karten | A4 (210 x 297 mm) | | Anz. Medien mit Karten | 20 Bogen | | Enthaltene Menge | 420 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | Umweltschutzstandards | PEFC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 5,79* | € 8,41* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,78* | € 8,42* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,07* | € 8,81* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,89* | € 9,83* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,39* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 420 Etiketten (ab € 0,01379* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|