Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3310-HE-10300
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10300
EAN/GTIN:
     5702017153186
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables -Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
HERMA Special - Papier - matt - selbstklebend, entfernbarer Klebstoff - weiß - 63.5 x 29.6 mm 2700 Etikett(en) (100 Bogen x 27) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
63.5 x 29.6 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Runde Ecken, chlorfrei, Movables-Technologie
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
27
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
100 Bogen
Enthaltene Menge
2700 Etikett(en)
Klebstofftyp
Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,81*
€ 24,68*
2 Tage
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,90*
€ 24,69*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 18,02*
€ 24,73*
10 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,97*
€ 24,78*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,10*
€ 24,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1781* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.