| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3046227 Herst.-Nr.: 75901 EAN/GTIN: 0665188759012 |
| |
|
| | |
| TuffCoat Extreme gloss Polyester-Etikettenmaterial hat eine hochglänzende Oberfläche mit ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Es verfügt über einen Allzweck-Acrylatkleber. Primera TuffCoat Extreme - Polyester - glänzend - Acrylkleber - beschichtet - hochweiß - 50.2 x 76.2 mm 1200 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 1200) Etiketten - für Primera LX810 Color Label Printer Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 50.2 x 76.2 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Medienfarbe | Hochweiß | | Merkmale | Wasserbeständig | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 1200 | | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 1200 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Acrylkleber | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Primera LX810 Color Label Printer |
|
| | |
| | | |
| |