Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8181 Herst.-Nr.: 8181 EAN/GTIN: 4008705081818 |
| |
|
| | |
| Computeretiketten endlos, mit Führungslochrand. In bester Qualität: garantiert endlos, ohne Stapelunterbrechung. Störungsfreier Lauf, optimales Ablageverhalten und perfekte Druckergebnisse. Aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Farbige Etiketten mit FSC Mix Credit-Zertifikat. Sehr gute Haftung, auch auf kritischen Oberflächen. HERMA Computer labels - Papier - matt - permanent selbstklebend - perforiert - Gelb - 88.9 x 35.7 mm 2000 Etikett(en) kontinuierliches Endlosetiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001:2008 | | Farbkategorie | Gelb | Media | Mediengrößen | 88.9 x 35.7 mm | | Medientyp | Kontinuierliches Endlosetiketten | | Produktmaterial | Papier | | Drucktechnologie | Nadel | | Medienfarbe | Gelb | | Merkmale | Runde Ecken, chlorfrei | | Enthaltene Menge | 2000 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanent selbstklebend | | Ausführung der Oberfläche | Matt | | Perforation | Perforiert | Umweltschutzstandards | PEFC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma computeretikett gelb, herma computeretiketten, computeretiketten 1bahnig |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 17,80* | € 24,59* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 17,84* | € 24,60* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,88* | € 24,75* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 18,83* | € 25,81* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,22* | € 26,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,0089* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|