Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-536144 Herst.-Nr.: MR414 EAN/GTIN: 4260057123152 |
| |
|
| | |
| MediaRange DVD+R Speichermedien eignen sich zur schnellen und effizienten Archivierung Ihrer Daten. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 16x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Das gesamte Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die vollflächig bedruckbare Oberfläche eignet sich zum Bedrucken mit sämtlichen Tintenstrahldruckern mit CD-Druck-Funktion. Gestalten Sie Ihre Medien professionell und individuell ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen. MediaRange Inkjet Fullsurface-Printable - 100 x DVD+R - 4.7 GB 16x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R | | Farbe | Weiß | | Anzahl mitgelieferter Medien | 100 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, anti-UV | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,92* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 18,09* | € 25,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,01* | € 25,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,62* | € 26,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,42* | € 34,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|