Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Glacier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Glacier Photo Quality 300g/m² 610mm Großformat Medium 30 m Satin
Canon Glacier Photo Quality 300g/m² 610mm Großformat Medium 30 m Satin
Artikel-Nr.:
     C1002-2983125
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1929B002AA
EAN/GTIN:
     8714574554815
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon Glacier - Rolle A1 (61,0 cm x 30 m) - 300 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für imagePROGRAF IPF600, iPF700, iPF8000, iPF9000, W6400, W7200, W7250, W8200, W8400
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 30 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
300 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF IPF600, iPF700, iPF8000, iPF9000, W6400P, W7200, W7250, W8200D, W8200Pg, W8400P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.