Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Matt Coated 180g/m 24"
Canon Matt Coated 180g/m 24"
Artikel-Nr.:
     C1002-2982774
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7215A006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Das Matt Coated Paper ist ein schweres Papier für höchste Ansprüche.
Canon - Matt - beschichtet - Rolle A1 (61,0 cm x 30 m) - 180 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für BJ-W9000; imagePROGRAF W6400, W8200P, W8400, W8400P
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 30 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
180 g/m²
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJ-W9000 ¦ Canon imagePROGRAF W6400, W8200P, W8400, W8400P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.