Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4774-20 Herst.-Nr.: L4774-20 EAN/GTIN: 5014702105319 |
| |
|
| | |
| Strapazierfähige, wetterfeste Folien-Etiketten von Avery Zweckform eignen sich überall da, wo Papier-Etiketten überfordert sind. Die Etiketten sich ideal für Beschriftungen, Markierungen und Schilder. Die weißen Folienetiketten im Format 99,1 x 139 mm sind besonders strapazierfähig und haften auch unter erschwerten Bedingungen im Außenbereich. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die strapazierfähigen, wetterfesten Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken! Avery Heavy Duty Laser Labels - Polyester - weiß - 99.1 x 139 mm 80 Etikett(en) (20 Bogen x 4) Etiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 99.1 x 139 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Permanent klebend | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 4 | | Anz. Medien mit Karten | 20 Bogen | | Enthaltene Menge | 80 Etikett(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, folien-etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 18,25* | € 24,62* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 18,34* | € 24,63* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,04* | € 27,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 21,21* | € 28,29* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 20,96* | € 28,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,22813* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|