Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-253394
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRINK104
EAN/GTIN:
     4260057125934
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
MediaRange - Hochglänzend - beschichtet - 100 x 150 mm - 220 g/m² - 50 Blatt Fotopapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
220 g/m²
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Hochglänzend
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,97*
€ 1,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,93*
1 Tag
47
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 2,18*
2 Tage
52
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,40*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.