Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253363 Herst.-Nr.: MRINK103 EAN/GTIN: 5711783362265 |
| |
|
| | |
| MediaRange Fotopapier ist ideal für das professionelle Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente, welche Sie besonders hochwertig präsentieren möchten. Hervorragend geeignet für sämtliche handelsüblichen Druckermodelle! MediaRange - Hochglänzend - beschichtet - A4 (210 x 297 mm) - 220 g/m² - 100 Blatt Fotopapier Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Fotopapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 220 g/m² | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 100 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Hochglänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotodruckpapier glänzend a4, inkjet fotopapier, inkjet-fotopapier a4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,19* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,26* | € 9,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,78* | € 10,35* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,10* | € 12,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,03* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|