Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 10 x DVD+RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2969039
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR451
EAN/GTIN:
     4260057125125
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD+RWs sind wiederbeschreibbare DVDs. Sie können bis zu 1000 Mal wiederbeschrieben werden. Dank der Kapazität von 4,7 GB können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder natürlich auch wichtige Datensicherungen und Multimedia-Entwicklungen in bester Qualität speichern.
MediaRange - 10 x DVD+RW - 4.7 GB (120 Min.) 4x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+RW
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Kratzfeste Beschichtung, UV-Licht-beständig
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.