Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LTX 1500G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2873520
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LTX1500GN
EAN/GTIN:
     5052179229268
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
LTO ist ein äußerst zuverlässiges und langlebiges Datenspeicherformat, das sich hervorragend für die Massen-Archivierung und datenintensive Backups eignet. Dank der neu eingeführten LTO5-Generation, kann LTO komprimierte Kapazitäten von 200GB bis zu gewaltigen 3TB verwalten.
Sony LTX-1500G - LTO Ultrium 5 - 1500 GB / 3 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
35 °C
Media
Besonderheiten
Metal Particle (MP)
Kapazität mit Datenkomprimierung
3 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
1500 GB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.