Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Panoview Pull Down Manual with CSR DS-9084PMG+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2844634
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DS-9084PMG+
EAN/GTIN:
     5060059043828
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Optoma PMG+ Manual Leinwände arbeiten mit der Speed Reduction-Retraction. Ziehen Sie die Leinwand einfach leicht nach unten, um sie aus der Raste zu lösen, lassen Sie sie wieder los und sie wird langsam zurück in das Gehäuse gleiten.
Optoma Panoview Pull Down Manual with CSR DS-9084PMG+ - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 213 cm (84") - 16:9 - Matte White - für Optoma HZ40STx
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 kg
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Feuerfest, schwarzer Rahmen, Ausziehbar
Blickwinkel
160°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
200 cm
Gain
1.0x
Bilddiagonale
213 cm (84")
Bildhöhe
105 cm
Bildbreite
186 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
16:9
Zusätzliche Rahmengröße
30 cm (oben) & 3,5 cm (unten)
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, schimmelresistent
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Optoma HZ40STx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.