Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Panoview Pull Down Manual DS-3120PMG+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2841213
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DS-3120PMG+
EAN/GTIN:
     5060059043866
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die Optome PMG+ Leinwände erfreuen sich dank ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihres günstigen Preis- Leistungsverhältnisses großer Beliebtheit.
Optoma Panoview Pull Down Manual DS-3120PMG+ - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 305 cm (120") - 4:3 - Matte White
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.1 kg
Produkttyp
Leinwand
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
285 cm - 7.8 cm - 7.9 cm
Gain
1.0x
Bilddiagonale
305 cm (120")
Bildhöhe
149 cm
Bildbreite
266 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
4:3
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, feuerfest
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.