Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Panoview DE-9092EGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2841066
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     DE-9092EGA
EAN/GTIN:
     5060059043286
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die EGA Leinwand Serie bietet einfaches aber elegantes Design gepaart mit der höchsten Funktionalität. Die EGA Leinwände bedienen sich einer Konstruktion aus Aluminium Legierung, wodurch die Stabilität verbessert und der Betrieb erleichtert wird. Einfache und innovative Installationen machen diese Leinwände perfekt für fast jede Umgebung.
Optoma Panoview DE-9092EGA - Leinwand - motorisiert - 234 cm (92") - 16:9 - Matte White - für Optoma H117ST, H185X, H190X, HD28B, HZ40STx, UHD35, UHD35x, UHD38
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11.8 kg
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Produktmaterial
Fiberglas
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
224 cm - 9.5 cm - 9 cm
Gain
1.0x
Bilddiagonale
234 cm (92")
Bildhöhe
115 cm
Bildbreite
203 cm
Projektionstuch
Matte White
Seitenverhältnis
16:9
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fernbedienung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Optoma H117ST, H185X, H190X, HD28B, HZ40STx, UHD35, UHD35x, UHD38
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,45*
€ 634,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,23*
€ 617,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,04*
€ 545,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.