Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA GeForce 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2835098
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     57Y4167
EAN/GTIN:
     8849427759700
Inzwischen muss jeder PC eine Grafikkarte haben, um die eine gute Bilddarstellung zu gewährleisten. Von einem PC erwartet man hervorragende Grafik, perfekte Videos, schnelle Fotobearbeitung bei höchster Bildqualität und natürlich ein erstklassiges Windows 7 Erlebnis. PCs mit einer NVIDIA GeForce 310 Grafikkarte beeindrucken mit starker Grafikleistung zu einem erschwinglichem Preis. Die geballte Grafikleistung, die ein moderner, digitaler Lifestyle erfordert. Die GeForce 310 Grafikkarte beschleunigt die Fotooptimierung, die Bereinigung von Heimvideos und das Hochladen auf Facebook um bis zu 50 %. Die Videokonvertierung für iPod und die Skalierung von DVDs auf HD benötigt statt Stunden nur noch Minuten. Deine CPU hat nicht genug Leistung für die Wiedergabe von hochauflösenden Blu-Ray Filmen? Kein Problem - die GeForce 310 kann Blu-ray Filme mit jeder modernen CPU abspielen. Moderne Spiele und 3D Anwendungen erfordern höhere Grafikleistung als je zuvor, und integrierte Intel Grafiklösungen sind dafür einfach nicht gut genug. Die 16 Recheneinheiten des GeForce 310 Prozessors liefern mehr als zehnma soviel Leistung wie integrierte Intel-Lösungen! Für aktuelle Top-Spiele wie World of Warcraft, Spore oder Sims ist eine GeForce 310 Grafikkarte Grundvoraussetzung für den PC. Grafikprozessoren sind ein wichtiger Bestandteil heutiger PCs und ermöglichen ein grafisch ansprechenderes und interaktiveres PC-Erlebnis. Als Erfinder des GeForce Grafikprozessors und Branchenführer im Grafikbereich hat NVIDIA bei der Entwicklung von Windows 7 eng mit Microsoft zusammen gearbeitet um sicherzustellen, dass die hervorragenden neuen Funktionen und Merkmale den Grafikprozessor optimal nutzen. Ganz gleich, ob der PC zur Fotooptimierung, Videobearbeitung, Filmwiedergabe oder zum Spielen verwendet wird oder einfach nur eine schnelle, effiziente Oberfläche benötigt wird - NVIDIA Grafikprozessoren sorgen für ein angenehmes, erstklassiges Windows 7 Erlebnis.
NVIDIA GeForce 310 - Grafikkarten - GF 310 - 512 MB DDR3 - PCIe 2.0 x16 Low-Profile - 2 x DVI, 2 x D-Sub - für ThinkCentre A58; A58e; A63; ThinkCentre Edge 71; ThinkCentre M58 (SFF, tower); M58e
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
Nvidia PureVideo-Technologie, Nvidia CUDA-Technologie
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
1920 x 1200
API-Unterstützung
OpenGL 3.1, DirectX 10.1
Schnittstellen
2 x DVI-D (Dual-Link) ¦ 2 x VGA
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce 310
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
2.1 cm
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
430 g
Enthaltene Kabel
1 x DMS-59-an-2-x-DVI-Adapter ¦ 1 x DMS-59-auf-Dual-VGA-Adapter
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, FCC, ICES
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A58 ¦ Lenovo ThinkCentre A58e ¦ Lenovo ThinkCentre A63 ¦ Lenovo ThinkCentre M58 (SFF, Tower) ¦ Lenovo ThinkCentre M58e (SFF, Tower) ¦ Lenovo ThinkCentre M58p (SFF, Tower) ¦ Lenovo ThinkCentre M71e ¦ Lenovo ThinkCentre M80 ¦ Lenovo ThinkCentre M81 ¦ Lenovo ThinkCentre M90 (SFF, Tower) ¦ Lenovo ThinkCentre M90p (SFF, Tower) ¦ Lenovo ThinkCentre M91 (SFF, Tower)
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Grösse
512 MB
Technologie für die Speicherzuordnung
TurboCache
Busbreite
128-bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.