Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2725804
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Typenschild-Etiketten
Typenschilder-Etiketten
Typenschilderetiketten
Typenschildetiketten
Das Unternehmen Avery Dennison ist ein weltweit führender Hersteller von Büroprodukten, Trägermaterialien für Selbstklebeetiketten, Etikettiersystemen und Spezialchemikalien. Das Selbstverständnis des Unternehmens liegt in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten, die das Leben und Arbeiten angenehmer und erfolgreicher machen. Dafür entwickelte Avery Dennison Produkte, Systeme und Verfahren, die sich, bei hohem Qualitätsanspruch, konsequent an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Der zufriedene Anwender, Verbraucher, Kunde und Käufer steht deshalb im Mittelpunkt aller Bemühungen: Für ihn werden effiziente, leicht anwendbare, innovative Produkte für Büro und Verwaltung, die eigenen vier Wände und für die Freizeit entwickelt.
Avery - Polyester - A4 (210 x 297 mm) 20 Stck. 27) Folie / Film
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
27
Enthaltene Menge
20 Stck.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 540 Etiketten (ab € 0,04413* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
L6134-20
ab € 19,97*
Sonstiges
Avery
L6011-100
ab € 70,49*
Sonstiges
Avery
L6133-20
ab € 20,17*
Sonstiges
Avery
L6008-20
ab € 17,75*
Sonstiges
Avery
L6129-20
ab € 19,60*
Sonstiges
Avery
L6013-20
ab € 17,66*
Sonstiges
Avery
L6012-20
ab € 18,06*
Sonstiges
Avery
L6009-20
ab € 17,76*
Sonstiges
Avery
L6009-100
ab € 70,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.