| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2723847 Herst.-Nr.: UA0041B EAN/GTIN: 4260113568729 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Enclosure 2,5 inch S-ATA HDD USB 2.0 Alu - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - USB 2.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | USB 2.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play, FCC | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | | Datenübertragungsrate | 1.5 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 | | Schnittstellen | 1 x SATA 1.5Gb/s | | Einschübe | 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |