Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R318401 Herst.-Nr.: 1801622 EAN/GTIN: 5053973885131 |
| |
|
| | |
| Intenso - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Slim Jewel Case Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Slim Jewel Case | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | | Aufnahmezeit | 80 Min | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,76* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 4,88* | € 7,50* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,93* | € 7,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,58* | € 10,03* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,91* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,476* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|