Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Enclosure 2,5 inch S-ATA HDD USB 2.0 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2602623
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0041A
EAN/GTIN:
     4260113567494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
LogiLink Enclosure 2,5 inch S-ATA HDD USB 2.0 Alu - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.