Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell LTO Ultrium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2183917
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     440-10494
EAN/GTIN:
     5415247046899
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
dell lto cleaning cartridge
cleaning cartridge
Viele Ursachen für Aufzeichnungs- oder Lesefehler sind vorübergehender Natur und können durch Reinigen des Bandlaufwerks behoben werden. Eine regelmäßige Reinigung des Bandlaufwerks trägt zu lang anhaltender Zuverlässigkeit bei und sollte in bestimmten Abständen sowie auf Aufforderung des Laufwerks durchgeführt werden. Die Reinigung mit der Kassette erfolgt nach der Trockenmethode ohne brennbare Materialien und bewirkt einen sauberen Aufnahmekopf-Spalt nach jeder Verwendung. Die Kassette ist speziell für die Verwendung mit allen LTO Ultrium-Bandlaufwerken ausgelegt.
Dell - LTO Ultrium - Reinigungskassette - für PowerEdge R310, R320, R720, R820, T110, T320, T420, T620; PowerVault DP600, LTO6, NX3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Reinigungskassette - LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge 2600, 2900, 6800, 6850, 6950, 830, R310, R320, R720, R720xd, R820, T110 II, T300, T320, T420, T605, T620 ¦ Dell PowerVault 110T SDLT 320, 114T, 122T, 124T, 132T, 136T, DP100, DP600, LTO6, ML6000, NF100, NF600, NX3200
Weitere Suchbegriffe: cleaning cartridge lto
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.