| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2142068 Herst.-Nr.: 440-11035 EAN/GTIN: 5397063819348 |
| |
|
| | |
| Das Dell 800 GB LTO-4-Bandlaufwerk ist ein Speichergerät mit hoher Kapazität zur Sicherung Ihrer Daten, Speicherung wichtiger Unternehmensdaten und Archivierung von Dateien. Durch Datenkompression und -verdichtung bietet das Laufwerk eine Kapazität von insgesamt 800 GB (1.6 TB bei einem Kompressionsverhältnis von 2:1). Dell - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB (Packung mit 5) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | Bandkassette | Ultrium 4 | | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Media | Kapazität mit Datenkomprimierung | 1.6 TB | | Kapazität ohne Komprimierung | 800 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |