Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-437 Tastaturanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic KBW, PS/2, Coiled PS/2-Kabel 2,7 m
Datalogic KBW, PS/2, Coiled PS/2-Kabel 2,7 m
Artikel-Nr.:
     128-V380531
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-437
EAN/GTIN:
     5052616817010
Datalogic CAB-437 - Tastaturanschlusskabel - PS/2 (M) zu PS/2 (W) - 2.7 m - gewickelt - für Magellan 8300, 8500
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.7 m
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Magellan 8300, 8500
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 34,94*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 24,71*
€ 36,31*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 38,69*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,69*
Zubehör
Datalogic
CAB-479
ab € 47,55*
Zubehör
Datalogic
CAB-462
ab € 29,26*
Zubehör
Datalogic
CAB-474
ab € 28,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,46*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,37*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,27*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 24,44*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.