Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S469741 Herst.-Nr.: 00011521 EAN/GTIN: 4007249115218 |
| |
|
| | |
| Die "CD-ROM Leerhüllen SlimLine bieten CDs, DVDs oder Computerspielen ein sicheres und staubfreies Zuhause. Schnell ist es passiert: ein großer Sprung ziert die Vorderseite der CD-Hülle, die Haltelasche im Inneren knickt ab oder die ganze Box geht zu Bruch. Die praktischen Leerhüllen von Hama bilden hier einen idealen Ersatz. Beschädigte oder verkratzte Originalboxen können Sie problemlos austauschen und Ihren CDs ein neues und schützendes Heim in dieser hochwertigen Kunststoff-Box bieten. Natürlich können Sie auch die breite CD-Hülle einfach durch diese schmale und nur 5 mm hohe Box ersetzen und so in Ihrem CD-Rack mehr Platz für aktuelle CDs schaffen. Booklets oder Cover lassen sich kinderleicht im Deckel der CD-Hülle fixieren, sind somit gut aufbewahrt und informieren auf einen Blick über den Inhalt der "Scheibe". Hama CD-ROM Slim Box - Slim Jewel Case für Speicher-CD - Kapazität: 1 CD - durchsichtig (Packung mit 20) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Durchsichtig | | Produkttyp | Slim Jewel Case für Speicher-CD | | Kapazität | 1 CD | | Packungsmenge | 20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, CD-Slimcase, DVD Hülle, cd leerhüllen transparent, cd slimcase, dvd hüllen transparent |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,23* | € 13,98* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,38* | € 13,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,67* | € 41,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4615* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|