Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R45652 Herst.-Nr.: 4201632 EAN/GTIN: 5054533769908 |
| | |
|
| | |
| Intenso - 10 x DVD-RW - 4.7 GB 4x - Slim Jewel Case Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD-RW | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | Verschiedenes | Verpackung | Slim Jewel Case | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,73* | € 11,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,07* | € 11,67* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,04* | € 11,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,16* | € 14,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|