Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R318691 Herst.-Nr.: 4811652 EAN/GTIN: 4034303004652 |
| |
|
| | |
| Intenso - 10 x DVD+R - 4.7 GB 16x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Slim Jewel Case Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Slim Jewel Case | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, kratzfeste Beschichtung | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,79* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,80* | € 7,53* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,57* | € 10,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,42* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,479* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|