Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R45013 Herst.-Nr.: 4211632 EAN/GTIN: 4034303005482 |
| | |
|
| | |
| Intenso - 10 x DVD+RW - 4.7 GB (120 Min.) 4x - Slim Jewel Case Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+RW | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | Verschiedenes | Verpackung | Slim Jewel Case | Media | Aufnahmezeit | 120 Min. | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,81* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,06* | € 11,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,15* | € 14,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,38* | € 16,19* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,33* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|