Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 25 x DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-45721
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4811154
EAN/GTIN:
     5054484769897
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Intenso - 25 x DVD+R - 4.7 GB 16x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, kratzfeste Beschichtung
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd+r spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,25*
€ 7,78*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,26*
€ 7,80*
8 Tage
14
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,64*
€ 8,34*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 8,91*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4811652
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.