Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Rolle (91,4 cm x 61 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2109683
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG419A
EAN/GTIN:
     0883585618606
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Posterpapier mit fotorealistischem Effekt ist ein recycelbares, vielseitig einsetzbares Druckmedium. Dank der erstklassigen und langen Haltbarkeit eignet sich das Papier ideal für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich. Einheitliche Druckergebnisse und die einfache Weiterverarbeitung nach dem Druck führen zu einer höheren Produktivität.
HP - Rolle (91,4 cm x 61 m) - 205 g/m² - 1 Rolle(n) fotorealistisches Posterpapier - für DesignJet L65500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
21.6 cm
Transporthöhe
98.1 cm
Transportgewicht
12.3 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 61 m)
Medientyp
Fotorealistisches Posterpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
205 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L65500
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 113,07*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 115,50*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.