Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Rolle (137,2 cm x 61 m)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1944976
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG420A
EAN/GTIN:
     0883585618613
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Posterpapier mit fotorealistischem Effekt ist ein recycelbares, vielseitig einsetzbares Druckmedium. Dank der erstklassigen und langen Haltbarkeit eignet sich das Papier ideal für zahlreiche Anwendungen im Innenbereich. Einheitliche Druckergebnisse und die einfache Weiterverarbeitung nach dem Druck führen zu einer höheren Produktivität.
HP - Rolle (137,2 cm x 61 m) - 205 g/m² - 1 Rolle(n) fotorealistisches Posterpapier - für DesignJet L65500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
21.6 cm
Transporthöhe
143.8 cm
Transportgewicht
18.3 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (137,2 cm x 61 m)
Medientyp
Fotorealistisches Posterpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
205 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig, schnelltrocknend
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L65500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 170,31*
€ 202,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 167,45*
€ 199,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 158,39*
€ 188,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 140,00*
€ 166,60
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 132,01*
€ 157,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.