Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Matt Coated 140g/m 42"
Canon Matt Coated 140g/m 42"
Artikel-Nr.:
     C1002-1873292
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8946A006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Canon Papiere sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon - Matt - beschichtet - Rolle (106,7 cm x 30 m) - 140 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für imagePROGRAF W8400P
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30 m)
Medientyp
Papier
Mediengewicht
140 g/m²
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imagePROGRAF W8400P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.