Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 5 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1666241
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR418
EAN/GTIN:
     4260057123336
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Mit der 16x-Technologie können Sie Ihre Daten doppelt so schnell aufzeichnen! DVD-R-Rohlinge sind einmalig beschreibbare DVDs. Dank der 4,7 GB Kapazität können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder natürlich auch wichtige Datensicherungen und Multimedia-Entwicklungen in bester Qualität speichern.
MediaRange - 5 x DVD-R - 4.7 GB (120 Min.) 16x - Slim Jewel Case
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Slim Jewel Case
Media
Besonderheiten
Kratzfeste Beschichtung, UV-Licht-beständig
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, DVD-RW, dvd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.