Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DR8I8B25F 25 x DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD+R DR8I8B25F/00
Philips DVD+R DR8I8B25F/00
Artikel-Nr.:
     C1002-1650509
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DR8I8B25F/00
EAN/GTIN:
     8712581403119
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Philips DR8I8B25F - 25 x DVD+R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Lokalisierung
Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Ukraine, Rumänien, Ungarn, Slowakei, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Griechenland, Irland
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche
Aufnahmezeit
240 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd rohlinge 240 minuten, dvd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.