Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DN4S4B10F 10 x DVD-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD-RW DN4S4B10F/00
Philips DVD-RW DN4S4B10F/00
Artikel-Nr.:
     C1002-1641849
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DN4S4B10F/00
EAN/GTIN:
     8712581402938
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Philips DN4S4B10F - 10 x DVD-RW - 4.7 GB (120 Min.) 1x - 4x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-RW
Lokalisierung
Belgien, Australien, Bulgarien, Tschechische Republik, Ukraine, Rumänien, Luxemburg, Ungarn, Slowakei, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten, Griechenland, Irland
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Min. Schreibgeschwindigkeit
1x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Aufnahmezeit
120 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.