Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM System Storage 3599 Tape Media Tape Cartridge 3592 Extended


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Tape Cartridge 3592 (Extended Data — JB) Leeres Datenband Bandkartusche
IBM Tape Cartridge 3592 (Extended Data — JB) Leeres Datenband Bandkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-1603209
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     23R9830
EAN/GTIN:
     0883436000796
IBM System Storage 3599 Tape Media Tape Cartridge 3592 Extended - 3592 - 700 GB / 2.1 TB - für System Storage TS1120 Tape Drive Model E05
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
3592
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
16 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
2.1 TB
Bandlänge
825 m
Kapazität ohne Komprimierung
700 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage TS1120 Tape Drive Model E05
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.