Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LTO Ultrium WORM 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1575468
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7974W
EAN/GTIN:
     4948382488770
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst acht Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) und LTO-8 (30 TB) – und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,7 TB/h bei LTO-8. Dadurch findet sich für alle Anforderungen und jedes Budget eine Plattform. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des HPE LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).
HPE - LTO Ultrium WORM 4 - 800 GB / 1.6 TB - ohne Etikett - für HPE MSL4048; StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series; StoreEver Ultrium 1840
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium WORM
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 4
Kassettenetikettierung
Ohne Etikett
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
Metal Particle (MP)
Kapazität mit Datenkomprimierung
1.6 TB
Bandlänge
820 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1760 ¦ HPE 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760 ¦ HPE LTO-4 Ultrium 1760, 1840 ¦ HPE LTO-5 Ultrium 3000 ¦ HPE StorageWorks MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1840, MSL6030 Ultrium 1840, MSL6060 Ultrium 1840, MSL8096 Ultrium 1840, SAS Rack-Mount Kit, SB1760c Tape Blade, Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit ¦ HPE StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series ¦ HPE StorageWorks Ultrium 1840, 1840 Array Module, 1840 FC Drive Kit ¦ HPE StoreEver Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit ¦ HPE Ultrium 1840
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.068,96*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.419,39*
Zubehör
HP
Q2010A
ab € 125,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.