| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1571181 Herst.-Nr.: Q2009A EAN/GTIN: 8835850866108 |
| |
|
| | |
| Die Strichcode-Etiketten-Packs für HPE LTO Ultrium, Super DLT und DLTtape IV sind eine einfach zu handhabende Lösung für die immer komplexere Strichcode-Etikettierung. IT-Manager, die unter ständigem Druck mit begrenzten Ressourcen hohe Servicequalität sicherstellen, sollten sich auf die Funktionstüchtigkeit der intern verwendeten Strichcode-Etiketten verlassen können und kein Personal für die Bedienung des Etikettendruckers einteilen müssen. Jedes HPE Etiketten-Pack mit fortlaufend nummerierten Strichcodes enthält 100 Etiketten für Daten- und 10 Etiketten für Reinigungskassetten. Innerhalb eines Packs sind niemals zwei Nummernfolgen identisch, damit in Archiven keine Probleme mit der Datenintegrität auftreten. HPE Strichcode-Etiketten-Packs sind bei den meisten Fachhändlern erhältlich, die auch Medien der Marke HPE führen. Außerdem wurden die HPE Strichcode-Etiketten-Packs umfassend getestet und garantieren optimale Leistung – auch in anspruchsvollen automatisierten Umgebungen. Die Folge: Anders als bei Billiglösungen werden Backups nicht durch mangelhafte Etikettenqualität beeinträchtigt. HPE Ultrium 4 RW Bar Code Label Pack - Strichcodeetiketten - für HPE MSL2024, MSL4048; 1/8 G2 Tape Autoloader; LTO-4 Ultrium; StoreEver Ultrium 1840 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Strichcodeetiketten | | Packungsinhalt | 10 Etiketten für Reinigungskassetten, 100 Etiketten für Datenkassetten | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1760 ¦ HPE 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760 ¦ HPE LTO-4 Ultrium 1760 SAS Drive Upgrade Kit, 1760 SCSI Drive Upgrade Kit ¦ HPE StoreEver Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |