Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LTX 800G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1565479
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LTX800GN
EAN/GTIN:
     8032976046364
Diese Sony LTX800GN Speicherlösung ist hervorragend für umfassende Datensicherung und -archivierung bei Netzwerk- und High-End-Servern geeignet. LTO4 bietet eine hohe Speicherkapazität von 800 GB und eine Datenübertragungsrate von 120 MB/s.
Sony LTX-800G - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
1.6 TB
Bandlänge
820 m
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.